Otevřený / očkový klíč s ráčnou 15 mm

Artiklové číslo: 614770 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 008 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 15 mm
Délka klíče L 200 mm
Šířka čelisti b 34,7 mm
Výška čelisti h1 5,3 mm
Výška očka h2 10,2 mm
⌀ očka D 28,9 mm
Poloha kroužku 0 stupeň
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Výrobní postup zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Rozměry velikostí klíčů metrické
Koncový doraz na straně čelisti ne
Přídržná funkce na straně čelisti ne
S výkyvnou hlavou ne
Přepínatelná ráčna ne
Druh produktu Klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614770 15
EAN / GTIN 4067263001140

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku