HG 18 LTX 500 akumulátorové horkovzdušná pistole

Artiklové číslo: 610502840
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
Druh produktu Heissluftbläser

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 610502840
EAN / GTIN 4061792178724
Číslo výrobce 610502840
L-číslo L01750 325

Popis

Popis:

  • Lehký akumulátorový horkovzdušný foukač pro silné teplo - rychle a všude
  • Sekundové zahřívání, připraven ke spuštění za pouhých 5 sekund (300 °C)
  • Maximální výkon díky velkému objemu vzduchu a vysokým teplotám
  • Dvě nastavení teploty, snadno přepínatelné při práci
  • S jasným LED světlem pro práci v tmavších prostorách
  • Vysoká bezpečnost práce díky štíhlému, pogumované oblasti rukojeti a bezpečnému skladování
  • Shodnými tryskami pro odstraňování nátěrů, lisování, smršťování, svařování a mnoho dalšího (příslušenství)
  • Dlouhá doba provozu přes 20 minut s LiHD akumulátorem (8,0 Ah)
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat s mnoha 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Reflektorová tryska, redukční tryska (9 mm), metaBOX 145 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Počet kroků teploty vzduchu: 2
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.2 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.7 kg
  • Objem vzduchu: 200 / 160 l/min
  • Teplota vzduchu: 300 / 500 °C
  • Úroveň akustického tlaku: 70 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství