Diamantový hrncový brusný kotouč STARTEC-XP-P D×T×H (mm) D64

Artiklové číslo: 597966 D64
Sleva
10804,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: D
  • Tvar: 12V9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Zrnitost D64
Specifikace D64BXP-P STARTEX XP-P
Tvar 12V9
⌀ kotouče D 125 mm
Šířka kotouče T 25 mm
⌀ otvoru H 20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně 3 mm
Výška brusné vrstvy X 10 mm
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 597966 D64
EAN / GTIN 9003172004648
Číslo výrobce 34056064

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné hrncové brusné kotouče s diamantovým povlakem v kovovém pojivu se zvýšenou pevností a optimální pojivostí diamantového zrna. Redukce řezných sil, dosažená optimální kombinací zrna-pojiva, umožňuje nejvyšší brusný výkon a rychlosti posuvu. Nejvyšší stabilita hran zlepšuje přesnost profilu i při vysokých posuvech a prodlužuje intervaly orovnávání při stálých výsledcích kvality povrchu. Specifikace: D64BXP-P STARTEX XP-P.

Použití:

Vysoce výkonné broušení (broušení drážek) rotačních TK řezných nástrojů. Pro mokré broušení s olejem (doporučeno) nebo emulzí/vodou.