Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) EK80

Artiklové číslo: 596220 EK80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: Stojanová bruska
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Stojanová bruska
Brusivo ušlechtilý korund bílý
Zkratka brusiva A
Zrnitost 80
Stupeň jemnosti jemný
Specifikace Ušlechtilý korund bílý, stupeň tvrdosti M
Vnitřní ⌀ redukčního kroužku 32 mm
Tvar 1
⌀ kotouče D 150 mm
Šířka kotouče T 25 mm
⌀ otvoru H 51 mm
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 596220 EK80
EAN / GTIN 9003170014120
Číslo výrobce 34035678

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. Univerzální použití na dvojitých stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

Použití:

Na kalené oceli a HSS.

Specifikace:

Ušlechtilý korund bílý, stupeň tvrdosti M.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Poznámka:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly