Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení D×T×H (mm) A60

Artiklové číslo: 591710 A60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: Rovinné broušení
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Tvar: 1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Rovinné broušení
Brusivo Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva Keramika
Specifikace SD83A60II7PVK8F
Tvar 1
⌀ kotouče D 225 mm
Šířka kotouče T 25 mm
⌀ otvoru H 51 mm
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 591710 A60
EAN / GTIN 9003176643836
Číslo výrobce 664383

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysokovýkonné ploché brusné kotouče nejnovější technologie. Systém pojiva s velmi porézní strukturou v exaktně tříděné špičkové kvalitě zrna má následující přednosti:
  • Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.
  • Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.

Vysoce výkonná řada se slinutým korundem pro delší životnost, lepší řezné vlastnosti a chladnější brus. Vhodné zejména vysoko legované, kalené oceli, INOX a HSS s tvrdostí 60 HRC. Další vyšší stupeň kvality nabízejí superabrazivní brusné kotouče VIB-STAR CBN.

Specifikace:

SD83A60II7PVK8F

Poznámka:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.
Vhodné také pro vnější broušení.