Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení D×T×H (mm)

Artiklové číslo: 591506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: rovinné broušení
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení rovinné broušení
Brusivo speciální korund
Zkratka brusiva A
Specifikace SD78A80II8PVB3F
Tvar 1
⌀ kotouče D 350 mm
Šířka kotouče T 40 mm
⌀ otvoru H 127 mm
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 591506
EAN / GTIN 9003176644192
Číslo výrobce 664419

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysocevýkonné rovinné brusné kotouče s velmi porézním systémem pojiva pro snížené tepelné zatížení a s minimálním opotřebením orovnávacích diamantů.
  • Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.
  • Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.

Speciální korund pro obrábění vysoce legovaných, kalených nástrojových a cementačních ocelí, stellitu a tvrdé litiny. Obzvláště u tvrdých kovů zajišťuje specifikace zrna 80 na základě lepšího pronikání do materiálu optimální výsledky.

Specifikace:

SD78A80II8PVB3F

Poznámka:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.