Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení Strato D×T×H (mm)

Artiklové číslo: 590250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: rovinné broušení
  • Zkratka brusiva: A
  • Tvar: 1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení rovinné broušení
Zkratka brusiva A
Specifikace F13A46HH11PV
Tvar 1
⌀ kotouče D 225 mm
Šířka kotouče T 25 mm
⌀ otvoru H 51 mm
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 590250
EAN / GTIN 9003174414018
Číslo výrobce 441401

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysokovýkonné ploché brusné kotouče se systémem pojiva s velmi porézní strukturou pro snížené tepelné zatížení a minimální opotřebení orovnávacích diamantů.
  • Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.
  • Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.

Speciálně ošetřený ušlechtilý korund pro obrábění nelegovaných a nízko legovaných nekalených ocelí.

Použití:

Pro hrubý brus (hrubování).

Specifikace:

F13A46HH11PV

Poznámka:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.