Sada bimetalových děrovacích pil Power Change Plus 19-83

Artiklové číslo: 589810 19-83
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Change Plus
⌀ děrovky 19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
Počet dílů 9
Počet upínacích stopek 1
Počet středicích vrtáků 2
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589810 19-83
EAN / GTIN 3165140949590
Číslo výrobce 2608594190

Popis

Provedení:

Sada bimetalových děrovek s výměnným systémem Power Change Plus pro nejběžnější průměry otvorů. Včetně 6hranné upínací stopky a HSS středících vrtáků, v plastovém kufříku.
Děrovka:HSS bimetalová děrovka s extrémní odolností a dlouhou životností. Progresivní ozubení pro rychlý řez a ideální odvod třísek. Systém Power Change Plus umožňuje rychlou výměnu děrovky bez použití nářadí. Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 44 mm.
Upínací stopka: Upínací stopka Power Change Plus umožňuje upnutí děrovek a středicích vrtáků bez použití nářadí.
Středicí vrták: Středicí vrták HSS-Co pro ocel a INOX. Upínání v upínací stopce bez použití nástrojů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly