Sada děrovacích pil 19-68

Artiklové číslo: 589710 19-68
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
657 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ děrovky 19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Počet dílů 12
Počet upínacích stopek 2
Počet středicích vrtáků 4
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589710 19-68
EAN / GTIN 4045197158765

Popis

Provedení:

Sortiment bimetalových děrovacích pil s obvyklými průměry děrovacích pil. Ozubení Vario HSS pro klidný chod a dlouhou životnost.
S přesnou vložkou z tvrzené pěny pro bezpečné uložení a snadné odebírání děrovacích pil. Systémový box stohovatelný.

Rozsah dodávky:

Plastový box, zajištěný proti nárazu s bimetalovými děrovacími pilami, upínacími stopkami a středicími vrtáky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly