Středicí vrták HSS 6KT

Artiklové číslo: 589430 6KT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 271 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

6,35 mm
Délka 81 mm
Druh produktu Středicí vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 589430 6KT
EAN / GTIN 4045197298416

Popis

Provedení:

HSS středicí vrták pro univerzální použití.

Vhodné pro:

Upínací stopka č. 589310.