Sada listů pro přímočaré pily T118AHM

Artiklové číslo: 588400 T118AHM
Nastavit cenu 3 ks (CZK 229,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
414 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Optimalizováno pro materiál: INOX
  • Tloušťka plechu (plný plech): 1,5-3
  • Druh řezu: Zanořovací řez

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu TK
Rozteč zubů 1,1 mm
Délka listu 83 mm
Označení T118AHM
Použití _T118AHM
Optimalizováno pro materiál INOX
Tloušťka plechu (plný plech) 1,5-3 mm
Druh řezu Zanořovací řez
Počet listů 3
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588400 T118AHM
EAN / GTIN 4045197726759

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro přímočaré pily. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
TK zubová lišta pro nejdelší životnost u INOX.

Rozsah dodávky:

3-dílná
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
    Označení Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku