Decoupeerzaagbladen, set T118AHM

Artikelnummer: 588400 T118AHM
Prijs instellen 3 Stuk (8,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
463 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • geoptimaliseerd voor materiaal: INOX
  • Plaatdikte (volledig plaatstaal): 1,5-3
  • Snedetype: Duiksnede

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HM
Tandsteek 1,1 mm
Bladlengte 83 mm
Omschrijving T118AHM
Geschiktheid _T118AHM
geoptimaliseerd voor materiaal INOX
Plaatdikte (volledig plaatstaal) 1,5-3 mm
Snedetype Duiksnede
Aantal bladen 3
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588400 T118AHM
EAN/GTIN 4045197726759

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor metaal. Opname enkelnokschacht.
HM-tandlijst voor zeer lange standtijd op RVS.

Levering:

3-delig
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
    Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen