Malá pila pro listy do ruční pily s bimetalovým listem 24 zubů 300

Artiklové číslo: 580900 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
333 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zubů na palec 24
Délka listu 250 mm
Druh produktu Rámová pila na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 580900 300
EAN / GTIN 7311518017545
Číslo výrobce 208

Popis

Provedení:

Robustní držák pilových listů ze vstřikovaného lehkého kovu s jednoduchým upínáním listu. Celková délka 330 mm.
Rámová pila se svými signifikantními obloukovými pilami se vyznačuje pilovými listy, které jsou upnuty ve třmenu ve tvaru U. Omezení v hloubce řezu ručních rámových pil je přitom vzdálenost až ke třmenu. Díky tomuto tvaru uchycení je možné používat obzvláště tenké pilové listy, které by u jiných tvarů pily u oboustranného nebo netaženého řezného pohybu vybočovaly. Díky tenkým listům pro ruční pilu se snižuje práce obrábění v důsledku malé obráběné šířky řezu. Tímto je tento druh pily klasickým standardem u ručních pil v průmyslu obrábění kovů.

Použití:

K pohodlnému i lícovanému řezání pilovými listy na kov č. 582500582970, na úzkých, nepřístupných místech.

Rozsah dodávky:

Včetně bimetalového listu pro ruční pilu SANDFLEX®.