Jemný kartáč drát INOX vlnitý 0,15 mm P

Artiklové číslo: 576805 P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
470 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení INOX, vlnitý
Celková délka L 225 mm
Tloušťka štětin 0,15 mm
Pracovní délka L3 110 mm
Délka osazení H1 20 mm
Šířka osazení L1 20 mm
Počet řad osazení 4
Materiál základního tělesa plast
Druh produktu Jemný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 576805 P
EAN / GTIN 4017359350751
Číslo výrobce 18215242

Popis

Provedení:

Celková délka cca 225mm, 4řadý, osazená plocha 110×20mm, výška osazení20 mm.
Plastový korpus, pro použití v oblastech se zvýšenými hygienickými nároky.

Použití:

Velká hustota osazení pro jemné vylepšení povrchů.