Univerzální ruční kartáč drát INOX rovný 0,35 mm

Artiklové číslo: 575650
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 202 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení INOX, hladký
Tloušťka štětin 0,35 mm
Délka osazení H1 22 mm
Počet řad osazení 2×13
Rukojeť dvousložková
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575650
EAN / GTIN 4017359214497
Číslo výrobce 18242142

Popis

Provedení:

Stabilní, úzký, drátěný kartáč. 2 řady drátu, výška osazení 22 mm. Ergonomicky provedený plastový korpus s otvorem pro zavěšování a opěrou prstů.