Talířový kartáč keramické zrno (CER) 80

Artiklové číslo: 575032 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramika

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zrnitost 80
⌀ kartáče D1 100 mm
⌀ talíře D2 106 mm
Brusivo Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva Keramika
Stupeň jemnosti hrubý
Tloušťka štětin 1,2 mm
⌀ pracovní plochy 100 mm
⌀ otvoru d1 22 s drážkou mm
Délka osazení H1 35 mm
Doporučené otáčky 1 400 min-1 - 1 700 min-1
Maximální počet otáček 3 500 min-1
Posuv 3 000 mm/min - 5 500 mm/min
Přísuv 0,8 (jemný) – 1,5 (hrubý) mm
Druh produktu Talířový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575032 80
EAN / GTIN 4045197892744

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S podélnou drážkou k upnutí na upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6357) a kombinované upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6358).
Talířové kartáče s velmi hustým osazením brusnými štětinami (plné osazení) pevně zalitými v plastovém talíři. Vysoká tvarová stabilita díky vícenásobně vzájemně vyztuženým štětinám. Velmi dlouhá životnost.
Nylonové štětiny s velmi vysokým podílem keramického zrna. Agresivnější brusný účinek.

Výhoda:

  • Dodatečné obrábění obrobků přímo po procesu třískového obrábění.
  • Opakovatelné výsledky díky kontinuálně uvolňované brusné zrno.
  • Procesní spolehlivost díky vysoké tvarové stabilitě a přesnosti.
  • Rychlá a bezpečná montáž bez dalšího příslušenství.
  • Velmi vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Na obráběcích centrech CNC a při nasazení robotů, přednostně v mokrém brusu s chladicími mazacími prostředky. Obrábění plochých konstrukčních dílů: přesné odjehlování, zaoblování hran, jemné opracování po frézování, povrchové finišování např. těsnicích a kontaktních ploch.

Poznámka:

Speciální provedení lze dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly