Miniaturní kulatý kartáč mikroabrazivní, SiC zrno 500 22X2 mm

Artiklové číslo: 574936 22X2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    506,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    422,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
248 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Karbid křemíku
Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 500
Typické použití Jemné broušení
⌀ kartáče D1 22 mm
Tloušťka kartáče 2 mm
Délka osazení H1 6 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Maximální počet otáček 10 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574936 22X2
EAN / GTIN 4017359289372
Číslo výrobce 410883

Popis

Provedení:

⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Opracovávání přesných obrobků, malých ploch a obtížně přístupných míst.