Štětcový kartáč Ocelový drát 0,30 mm 10X80

Artiklové číslo: 574500 10X80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 426 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 12 mm
Celková délka L 120 mm
⌀ svěrky D2 10 mm
Délka svěrky L2 80 mm
Délka osazení H1 20 mm
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574500 10X80
EAN / GTIN 4017359006931
Číslo výrobce 458161

Popis

Provedení:

Vlnitý drát ve speciální kvalitě, zalisovaný do ocelového pouzdra, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, na ohebných hřídelích a v ručních vrtačkách. K čištění a odjehlování na obtížně přístupných místech.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku