{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 12 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ svěrky D2 | 10 mm | |
Délka svěrky L2 | 20 mm | |
Délka osazení H1 | 20 mm | |
Maximální počet otáček | 20 000 min-1 | |
Druh produktu | Štětcový kartáč |
Katalogové číslo | 574500 10X20 | |
EAN / GTIN | 4017359006788 | |
Číslo výrobce | 451161 |