Kartáč na trubky ocelový drát 0,12 mm 10 mm

Artiklové číslo: 574480 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 016 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 10 mm
⌀ stopky Ds 3,8 mm
Tloušťka štětin 0,12 mm
Pracovní délka L3 25 mm
Druh produktu Kartáč na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574480 10
EAN / GTIN 4017359208786
Číslo výrobce 56532100

Popis

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Jemná kvalita drátu, celková délka 90 mm, délka osazení 25 mm.

Použití:

Plné osazení do konce drátu, ideální pro slepé otvory.