Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,30 mm 30X6 mm

Artiklové číslo: 574050 30X6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 579 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 30 mm
Tloušťka štětin 0,3 mm
Šířka osazení L1 6 mm
Délka osazení H1 6 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Splétání zvlněné
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574050 30X6
EAN / GTIN 4067263906988

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.
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
    ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku