{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 100 mm | |
Tloušťka kartáče | 12 mm | |
⌀ otvoru d1 | 12 mm | |
Možné zvětšení ⌀ otvoru až do | 20 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Délka osazení H1 | 21 mm | |
Maximální počet otáček | 8 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 570300 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359099681 | |
Číslo výrobce | 320161 |