{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 100 mm | |
Tloušťka kartáče | 19 mm | |
⌀ otvoru d1 | 30 mm | |
⌀ redukčního kroužku | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4. mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Délka osazení H1 | 23 mm | |
Maximální počet otáček | 8 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 570120 100X20 | |
EAN / GTIN | 4067263723776 |