Diamantový dělicí kotouč PREMIUM*** Fast Cut 115 mm

Artiklové číslo: 569730 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: D
  • Optimalizováno pro materiál: Kámen
  • Popis tvaru: přímé
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Optimalizováno pro materiál Kámen
Tvar 41
Popis tvaru přímé
⌀ kotouče 115 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Šířka brusné vrstvy 1,2 mm
Pohonný agregát úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 13 300 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 569730 115
EAN / GTIN 9003174757900
Číslo výrobce 475790

Popis

Provedení:

Diamantové dělicí kotouče pro suché a mokré řezání. ⌀ otvoru 22,23 mm.
  • Krátké doby dělení díky skvěle řezajícím diamantům.
  • Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.
  • Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.
  • Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.

Extrémně dobrý řez, pro krátké časy dělení, snížení zatížení stroje a čisté řezy. Bezpečný proti přehřátí. Extra úzký, šířka povlaku 1,2 mm  (⌀ 115 / 125) a 1,9 mm (⌀ 180 / 230).

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Materiál:

Optimalizované pro: Betonové tvárnice, granit, rulu, porfyr, chodníkové dlaždice.

Poznámka:

  • Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!
  • Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.