• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Disco de corte diamantado PREMIUM*** Fast Cut, ⌀ de muela: 115mm

Número de artículo: 569730 115
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Revestimiento abrasivo anchura U 1,2 mm
Forma Forma recta
Diámetro 115 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Número de revoluciones máx. 13.300 min-1
Forma ISO 41
Denominación del fabricante PREMIUM*** Fast Cut
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos Diamante (D)
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Especificación 1,2 - 7
Para material Hormigón; Azulejos; Cerámica; Piedra
Grupo de material materiales de construcción minerales

Identificación y clasificación

Número de artículo 569730 115
EAN / GTIN 9003174757900
Número del fabricante 475790
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

Discos de corte diamantados para el corte en seco y en húmedo. ⌀ de perforación 22,23 mm.
  • Tiempos de corte reducidos gracias a los diamantes de corte fácil.
  • Vida útil extremadamente larga, menos cambios de muela abrasiva.
  • Diámetro uniforme; en consecuencia, siempre la plena profundidad de corte.
  • Reducción de la generación de polvo; prácticamente sin desgaste de la muela abrasiva.

Facilidad de corte extrema, para tiempos de corte reducidos, solicitación reducida de la máquina y cortes limpios. A prueba de sobrecalentamiento. Extra estrecha, ancho de recubrimiento 1,2 mm (⌀ 115 / 125) y 1,9 mm (⌀ 180 / 230).

Aplicación:

Para cortar materiales de construcción corrientes, como hormigón (también armado), ladrillo, piedra natural, baldosas, cerámica, acero, etc.

Material:

Optimizado para: Piedras de hormigón, granito, neis, pórfido, placas para aceras.

Nota:

  • Guarnición diamantada preafilado en fábrica. ¡Observar siempre el sentido de giro!
  • Otros discos de corte diamantados a petición.