Síťový brusný kotouč Xtract™ 310W 80

Artiklové číslo: 567825 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    13,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    11,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
30 773 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 310W
Brusivo Oxid hlinitý (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 80
Podklad brusného materiálu Tkaná síť
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 150 mm
Označení výrobce 310W
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 567825 80
EAN / GTIN 4054596899919
Číslo výrobce 7100251183

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se síťovou strukturou s tisícinásobným děrováním.

Výhoda:

  • Bezprašné broušení: Malé zatížení pracoviště a životního prostředí.
  • Bez zanášení brusného kotouče (zabránění chybám povrchu, prachovým uzlíkům).
  • Zaručuje lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.
  • Vysoká účinnost − v závislosti na povrchu se úběr zvyšuje mnohonásobně.

Použití:

Broušení laků, plnidel, primerů, plastů (zesílených skelnými vlákny), slitin neželezných kovů, slitin hliníku a součástí nábytku.
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
    Zrnitost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku