Brusný kotouč se suchým zipem (CER) Hookit 775L multiděrování 220

Artiklové číslo: 567792 220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    35,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    29,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
431 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 775L
Brusivo Cubitron™ II
Zkratka brusiva Keramika
Zrnitost 220
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 150 mm
Označení výrobce Hookit 775L
Pohonný agregát Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 567792 220
EAN / GTIN 763086427160
Číslo výrobce 7100064271

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Se stabilním nosičem filmu. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

Výhoda:

  • Rovnoměrná struktura broušení díky vynikající podpoře zrna.
  • Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.

Použití:

Použitelné za mokra i sucha na dřevo, lak, kov a umělohmotné povrchy.
Přesné brusné zrno Cubitron™ II s výhodou na velkých plochách (obrábění plechu) díky rychlejšímu úběru a rovnoměrnějšímu finiši povrchu.
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
    Zrnitost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku