Vějířovitý brusný kotouč speed CER plochý 40

Artiklové číslo: 565235 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    128,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    107,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 756 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Plochý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 40
Aktivní brusný povlak, chladicí ano
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru Plochý
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál INOX
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 565235 40
EAN / GTIN 4062406159313

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Kvalitní, samoostřící keramické zrno (CER) pro maximální brusný výkon a nízký přítlačný tlak.
  • Brusný povlak pro studený brus.
  • Robustní směsová tkanina Poly-Cotton pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.
  • Ergonomický a vibrace tlumící polyesterový plastový talíř (lze vynulovat).
  • Nejlepší výsledky na výkonných úhlových bruskách.

speed - Ploché uspořádání lamel pro vysoký objem třísek za časovou jednotku a dlouhou životnost.

Použití:

Přesné srážení hran, obrábění hran a rovinné broušení.