Lepezasti brusni disk speed CER, plosnati, ⌀ 125 mm, granulacija: 40

Artikl br.: 565235 40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,11 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    4,26 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
8.581 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravni
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 40
aktivni brusni, rashladni sloj Da
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravni
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal INOX
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 565235 40
EAN / GTIN 4062406159313
Broj proizvođača 565235 40
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Visokokvalitetno, samooštreće keramičko zrno (CER) za maksimalni učinak brušenja i bez upotrebe mnogo pritiska.
  • S brusno aktivnom oblogom za hladno brušenje.
  • Robusna mješavina pamuka i poliestera za idealno trošenje i stabilnost prilikom primjene na rubovima.
  • Ergonomski i antivibracijski tanjur od poliestera i plastike (može se vratiti).
  • Najbolji rezultati na kutnim brusilicama velike snage.

speed – Plosnati raspored lamela za veliki volumen narezivanja i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Precizno skošavanje, obrada bridova i površinsko brušenje.