Dělicí kotouč Basic* 2 v 1 115 mm

Artiklové číslo: 563600 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    40,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    33,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 346 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: přímý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 90

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Specifikace A46BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru přímý
⌀ kotouče 115 mm
Šířka kotouče 1,6 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 7,7 mm - 8 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 13 300 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563600 115
EAN / GTIN 9003172228990
Číslo výrobce 34332872

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Univerzální dělicí kotouče pro dělení profilů, trubek, atd.
Specifikace A46BF.