{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Cubitron™ II | |
Brusivo | Cubitron™ II | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | přímý | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
Šířka kotouče | 1 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563315 115 | |
Číslo výrobce | 7100094902 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dělicí kotouč CUBITRON™ II EXTRA ÚZKÝ 115 mm |
na poptávku
Ihned k dodání
669 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný agregát | Úhlové brusky | Úhlové brusky |
⌀ otvoru | 22,23 | 22,23 |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
Popis tvaru | přímý | přímý |
Pro tloušťky materiálů | 3 ;5 | 3 ;5 |
Maximální obvodová rychlost | 80 | 80 |
⌀ kotouče | 115 | 115 |