Hrubovací brusný kotouč PREMIUM*** RONDELLER® 24

Artiklové číslo: 560930 24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    197,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    165,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
402 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel; Litina; Neželezné a barevné kovy

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Zrnitost 24
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 178 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Doporučený úhel nastavení 20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel; Litina; Neželezné a barevné kovy
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 8 500 min-1
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 560930 24
EAN / GTIN 9003170570060
Číslo výrobce 57006

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
  • Tvary: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
  • Úhel broušení 20° až 30°
  • K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Patentovaný hrubovací brusný kotouč s vysokou pružností, chladným brusem, skvělým odváděním třísek a klidným chodem při nízké hladině hluku.

Použití:

Univerzální použití pro ocel, INOX (VA), litinu, neželezné kovy a Duroplasty, při broušení ploch a k opracování součástí z plechu a svarů.