Hrubovací brusný kotouč „2 v 1“ 178X8 mm

Artiklové číslo: 560500 178X8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    112,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    93,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 079 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Specifikace A30Q-BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka kotouče 8 mm
⌀ kotouče 178 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Doporučený úhel nastavení 20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 8 500 min-1
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 560500 178X8
EAN / GTIN 4045197157430

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
  • Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
  • Úhel broušení 20° až 30°
  • Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Hrubovací kotouč pro ocel a INOX s dlouhou životností a vysokým brusným výkonem. Specifikace: A30Q-BF.
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
    ⌀ kotoučeךířka kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku