Kotouč na hrubé čištění se stopkou (SiC) 75 mm

Artiklové číslo: 555930 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    390,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    325,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
740 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Stupeň tvrdosti velmi tvrdý
Stupeň jemnosti zvlášť hrubý
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 75 mm
Tloušťka 15 mm
Šířka kotouče 15 mm
⌀ stopky 6 mm
Doporučené otáčky 8 000 min-1
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 555930 75
EAN / GTIN 4054596605817
Číslo výrobce 7100192707

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se.
Stabilní hrany, extrémně vysoký úběr a dlouhá životnost. Ideální pro odstraňování okují.

Použití:

Radiální použití na pružných hřídelích a přímých bruskách. Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly