Brusný kotouč 984F 80

Artiklové číslo: 554005 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    57,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    47,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
16 198 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Cubitron™ II
Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 80
Podklad brusného materiálu podložka se stabilními hranami
⌀ kotouče 50,8 mm
Označení výrobce 984F
Vhodné pro rychlovýměnný systém Roloc™
Maximální počet otáček 25 000 min-1
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554005 80
EAN / GTIN 30051141277173
Číslo výrobce 7100001473

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřícímu keramickému zrnu (CER).
Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
S přesně tvarovaným brusným zrnem Cubitron™ II.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly