2komponentní ergonomická rukojeť pilníku 120 mm

Artiklové číslo: 519600 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
584 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 120 mm
Materiál rukojeti 2složkový plast
Vhodná pro délky pilníků 200 mm - 350 mm
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 519600 120
EAN / GTIN 4045197890351

Popis

Provedení:

Ergonomická 2komponentní rukojeť pilníku s otvorem k zavěšení a praktickými klipsy s barevnými kódy (červená, zelená, žlutá) k individuálnímu označení např. velikosti seku pilníku. Dobře uchopitelná struktura povrchu a tvar přizpůsobený dlaním zaručují i s mokrýma, zaolejovanýma rukama optimální, bezúnavový přenos síly. Oboustranně použitelné redukční vložky zaručují bezpečné držení všech úhlů.

Použití:

Pro všechny dílenské, zámečnické a přesné pilníky.

Rozsah dodávky:

Rukojeť pilníku vč. po 1 klipsu s barevným kódem v barvě červená, zelená a žlutá.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly