DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ DH STEELHEAD 230

Artiklové číslo: 4932492016
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492016
EAN / GTIN 4058546413835
Číslo výrobce 4932492016

Popis

Popis:

  • Diamantový řezný kotouč STEELHEAD™ je vhodný zejména pro řezání oceli a nerezové oceli, případně také pro řezy v silně vyztuženém betonu
  • Speciálně pájené diamanty s vysokou hustotou umožňují velmi agresivní řezání
  • Díky své univerzálnosti a vynikajícím řezným vlastnostem je diamantový pilový kotouč ideální pro použití u hasičů nebo záchranářů

Charakteristika:

  • Průměr vrtání [mm]: 22,23
  • Velikost kola , průměr řemenice: 230
  • Průměr řemenice [mm]: 230
  • Šířka řezu [mm]: 1,8