Čtecí lupa 3,5

Artiklové číslo: 490800 3,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čočky bikonvexní
⌀ čočky 65 mm
Zvětšení (xnásobné) 3,5
Druh produktu Ruční lupa

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490800 3,5
EAN / GTIN 4015478115725

Popis

Provedení:

Bikonvexní čočky ze silikátového skla v kovové objímce. Odolné proti poškrábání a rozpouštědlům.