Ocelová základní měrka třída tolerance 1 20 mm

Artiklové číslo: 481050 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 200,00 CZK / ks
  • 580,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
366 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN EN ISO 3650

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 20 mm
Toleranční třída 1
Materiál legovaná speciální ocel, kalená a zbavená pnutí
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 481050 20
EAN / GTIN 4045197210135

Popis

Provedení:

Všechny základní měrky jsou označeny individuálním identifikačním číslem.Vel. 0,5 až 10 průřez = 30×9 mm.Vel. 11 až 500 průřez = 35×9 mm.
Ze speciálně legované, pečlivě kalené speciální oceli, zbavené pnutí.
Třída tolerance 1 pro kontrolu zkušebních měrek, zkušebních kalibrů, pro nastavování přístrojů pro měření délek, jakož i pro běžné práce v měřicích laboratořích.
Obdobné provedení jako č. 480450.

Poznámka:

Další jmenovité rozměry je možno dodat na poptávku.
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
    jmenovitý rozměr (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku