Popis:
Ve srovnání s keramickými běžnými bruskami se nástroje CBN vyznačují dlouhou životností a výrazně kratší dobou broušení. Kromě toho vám nabízejí vysoký stupeň přesnosti rozměrů. S tímto galvanicky lepeným nástrojem zpracováváte hlavně vysokolegované oceli a HSS, ale je také možné zpracovávat INOX v omezeném rozsahu.
Charakteristika:
- Tvar: 1A1W OSTŘÍCÍ PIN
- Specifikace: 7 X S6
- Rozměr (D x D): 6 x 7 mm
- Průměr: 6 mm
- Tloušťka: 7 mm
- Velikost zrna: 126
- Vhodnost materiálu: HSS, ocel
Výhoda:
- Vysoká rozměrová přesnost
- Pro malé průměry
- Abrazivní abrazivní abrazivo
Použití:
- Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS
Materiál:
Kalená vysoce legovaná ocel
HSS
Nerezová ocel
Nelegované a nízkolegované oceli kalené