Multimetr 760-1

Artiklové číslo: 473310 760-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 820,00 CZK / ks
  • 2 033,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • Ochranná třída IP: IP 64

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Rozsah displeje 4 000
Přesnost 0,8 %
Ochranná třída IP IP 64
Kontrola průchodu ano
Zkouška diod ano
Střídavé napětí AC 0,1 mV - 600 V
Stejnosměrné napětí DC 0,1 mV - 600 V
Střídavý proud AC 1 mA - 10 A
Stejnosměrný proud DC 1 mA - 10 A
Odpor 0,1 - 40 MΩ
Kapacita 0,001 µF - 100 µF
Frekvence 0,001 Hz - 512 kHz
Kategorie přepětí CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Druh produktu Multimetr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473310 760-1
EAN / GTIN 4029547013942
Číslo výrobce 0590 7601

Popis

Provedení:

Robustní plastové pouzdro s velkým osvětleným LCD displejem a pogumovanou oblastí uchopení. Automatické rozpoznávání měřených veličin podle polohy zapojených zdířek. Automatické nastavení rozsahu a typu měření (AC/DC). Snadná, chybám zabraňující obsluha díky osvětleným funkčním tlačítkům.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vhodné pro široké spektrum použití, v elektrotechnice, průmyslu, údržbu v provozuschopném stavu a servis (hledání vad).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561, vel. LR3 a měřicích kabelů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly