Vodováha pro skříňové rozvaděče s magnetem 250 mm

Artiklové číslo: 467475 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
628 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba v normální poloze 1 mm/m
Délka 250 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467475 250
EAN / GTIN 4007368088660

Popis

Provedení:

Robustní vodováha z plastu ABS zesíleného sklolaminátem. Velmi dobře viditelné libely. Se dvěma silnými deskovými magnety.