Ocelové ohebné měřítko, úzké, nerezové matované 150 mm

Artiklové číslo: 461796 150
(CZK 420,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 788,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 319 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: EG II
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Délka 150 mm
Šířka průřezu 13 mm
Tloušťka průřezu 0,5 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 461796 150
EAN / GTIN 4045197486486

Popis

Provedení:

Z nerezové pružinové pásové oceli. Čisté, elektrolyticky leptané, černé čárky stupnice a číslice s hladkým povrchem. Dobře čitelné. Hrany zaoblené pro ochranu před poraněním.
Horní a dolní hrana se stupnicí po 1 mm.