Dílenské pravítko se stupnicí na obou stranách 600 mm

Artiklové číslo: 461170 600
(CZK 1763,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 613,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odečet mm / palce
S fazetkou ano
Materiál eloxovaná slitina hliníku
Délka 600 mm
Šířka průřezu 50 mm
Tloušťka průřezu 5 mm
Norma EG II
Druh produktu Pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 461170 600
EAN / GTIN 4045197948977

Popis

Provedení:

Z eloxované hliníkové slitiny, odolné proti korozi. Speciální eloxovaný podtisk zaručuje stupnici odolnou proti rozmazání a proti poškrábání, i po letech používání. Horní hrana se stupnicí v mm. Dolní hrana se stupnicí v palcích.