Příložný úhelník přesnost 2 200X130 mm

Artiklové číslo: 452600 200X130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 710,00 CZK / ks
  • 1 141,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 253 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875
Délka ramen 200×130 mm
Přesnost 2
Pravoúhlost 0,04 mm
Průřez ramene 30×6 mm
Druh produktu Příložný úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 452600 200X130
EAN / GTIN 4045197205797

Popis

Provedení:

Ploché a stojaté strany broušeny. Zkušební plochy broušeny.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Přesnost:

DIN 875 / 2 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,030 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Délka ramen (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku