• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Equerre à chapeau Précision 2, Longueur branche: 200X130mm

Réf.: 452600 200X130
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 875

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875
Longueur branche 200×130 mm
Précision 2
Perpendicularité 0,04 mm
Section des branches 30×6 mm
Type de produit Equerres à chapeau

Identification et classification

Référence article 452600 200X130
EAN / GTIN 4045197205797
Réf. fabricant 452600 200X130
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

Utilisation:

Pour travaux courants en atelier.

Précision:

DIN 875 / 2 − Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous