Posuvné měřítko pro orýsování 300 mm

Artiklové číslo: 446300 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 590,00 CZK / ks
  • 501,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Rozdělení / odečet 0,05 mm
Mezní chyba 100 µm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Povrch matně chromované
Délka rýsovací lišty 160 mm
Obal Stabilní box
Měřicí technika analogové
Druh produktu Posuvné měřítko pro orýsování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 446300 300
EAN / GTIN 4045197204936

Popis

Provedení:

Matově chromované s čistě gravírovanou stupnicí.