Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti s broušenou měřicí plochou bez úchylkoměru 100 mm

Artiklové číslo: 443000 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Boční resp. výšková shodnost koníků ±0,01 mm
Výška hrotu 100 mm
Vzdálenost hrotů maximální 450 mm
⌀ pinoly 22 mm
⌀ sloupku 22 mm
Výška sloupku 200 mm
⌀ příčného ramena 16 mm
Délka příčného ramena 125 mm
Celková výška bez měřicího stativu 200 mm
Šířka T-drážek H7 12 mm
Délka základní desky 700 mm
Šířka základní desky 180 mm
Maximální zatížitelnost na pár 20 kg
Hmotnost 35 kg
Druh produktu Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 443000 100
EAN / GTIN 4030234000183

Popis

Provedení:

Měřicí stativ:
S jemným nastavením upínacím otvorem 8 H7. Příčné rameno je možné libovolně nastavovat na výšku a do všech stran.
Koníky:
posuvné. Levý koník s pevnou špičkou, pravý koník s pohyblivou špičkou.
Měřicí stolice:
přesně broušená, se 2 drážkami ve tvaru T. Pro upínání koníků (tolerance H7), popř. měřicího stativu.
Rovinnost dle DIN 876/1.

Použití:

Pro měření obvodové a čelní házivosti a pro srovnávací zkoušky souběžnosti a průměrů.

Rozsah dodávky:

Měřicí stolice, měřicí stativ.
Koníky bez prizmat.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly