Magnetický měřicí stativ s jemným nastavením na sloupku 120SF

Artiklové číslo: 441180 120SF
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
294 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení 178 mm
Délka kloubového ramena L1 56 mm
Délka kloubového ramena L2 51 mm
Připojovací závit dole M5
Přídržná síla 320 N
Maximální zatížení 2,7 kg
Délka magnetické nohy 36 mm
Šířka magnetické nohy 30 mm
Výška magnetické nohy 36 mm
Druh produktu Merici stativ

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 441180 120SF
EAN / GTIN 4045197713186

Popis

Provedení:

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.
Standardní upínač úchylkoměrů pro upínací stopku ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm a upínací hranol, jemné nastavení na upínači úchylkoměru.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly