Podstavec pro stativ 1

Artiklové číslo: 440868 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Spínací magnet
Přídržná síla 800 N
Připojovací závit M8
Vyrovnání připojovacího závitu středové
Délka 60 mm
Šířka 50 mm
Výška 55 mm
Druh produktu Magnetická noha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 440868 1
EAN / GTIN 2050001718204
Číslo výrobce 58

Popis

Provedení:

Silné spínací magnety s prizmatickou dosedací plochou. Spínání pomocí otočné rukojeti.

Vhodné pro:

Měřicí stativy č. 440790; 440800; 440840; 441100 vel. 220 až 350.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Podstavec pro stativ  1

Podstavec pro stativ 1

na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání
1 262,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 581 ks okamžitě k dodání
1 483,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Připojovací závit M8 M8
Vyrovnání připojovacího závitu středové postranní
Šířka 50 56
Přídržná síla 800 1 000
Výška 55 58
Délka 60 75
Druh produktu Magnetická noha Magnetická noha

Vhodné produkty

Náhradní díly